Svítidlo nouzové LOVATO II, 3W, LED, 350 lm1 IP41, 1 h

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1379642
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH
  • Produktová řada:
  • EAN: 5902448948799
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 559,59
3 097,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo nouzové LOVATO II, 3W, LED, 350 lm1 IP41, 1 h
Na objednávku

Popis produktu

LOVATO II přisazené, univerzální optika,3W LED 350 lm STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé\nMATERIÁLY:\nBílé, šedé nebo černé polykarbonátové těleso\n \nMONTÁŽ:\nPřisazená (strop)\n\nNAPÁJENÍ:\nSíťové: 220 - 240VAC/50 - 60Hz\nCentrální baterie 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC\nCentrální baterie FZLV - 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W, 2W, 3W LED\n\nOptika:\nR - optika pro únikové cesty\nU – univerzální optika\n\nNABÍJENÍ:\nBASIC: max. 24h\nSTANDARD: max. 24h\nPRÉMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka\n\nAUTONOMIE A BATERIE:\nBASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nPRÉMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie\n\nTŘÍDA IZOLACE:\nII nebo III\n\nKRYTÍ IP:\nIP41\n \nTEPLOTA OKOLÍ:\nta: 0°C - +40°C\n \nVOLITELNÉ:\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test\nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring\nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC\nCB – centrální baterie\n \nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nIII třída izolace FZLV verze

Parametry

Výrobce Modus
Značka Modus
Monitorovací zařízení Bez
Způsob montáže Montáž na strop
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Zobrazit všechny parametry