Svítidlo nouzové LED EXIT 1W 125lm BASIC IP65 1h

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1379426
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH
  • Produktová řada: AXN
  • EAN: 5902448911373
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 047,21
1 267,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svítidlo nouzové LED EXIT 1W 125lm BASIC IP65 1h
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé\nMATERIÁLY:\nBílé polykarbonátové těleso\nPrůhledný polykarbonátový kryt\n\nMONTÁŽ:\nPřisazená (stěna, strop)\nVolitelně vestavná** (stěna, strop) - výřez 125x260mm\nVolitelně závěsná*** (strop)\n\nNAPÁJENÍ:\nSíťové 220÷240VAC/50÷60Hz\nCentrální baterie 220÷240VAC/50÷60Hz; 176 - 275VDC\nCentrální baterie FZLV – 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W LED (130lm)\n2W LED (270lm)\n3W LED (350lm)\n\nNABÍJENÍ: \nBASIC: max. 24h \nSTANDARD: max. 24h \nPREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka \n\nAUTONOMIE A BATERIE: \nBASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie \nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie \nPREMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie \n\nTŘÍDA IZOLACE: II nebo III (FZLV verze)\n\nKRYTÍ IP: IP65 \n\nTEPLOTA OKOLÍ: \nTa: 0°C ÷ 40°C \nTa: -25°C ÷ 40°C – s ohřívačem do nízkých teplot \n\nVOLITELNÉ:\n\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test \nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring \nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC \nCB – centrální baterie \nCBS - centrální baterie s okruhovým monitoringem \nADE - centrální baterie s adresným modulem ADE\nADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií SMART \nFZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC\nWH - bílá barva \nGR - šedá barva \nBL - černá barva\n\nDALŠÍ INFORMACE:\nSoučástí balení je univerzální piktogram\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nVolitelná úprava svítidla pro nízké teploty až do -25°C \n\n**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž \n***vyžaduje příslušenství pro závěsnou montáž\n\nPŘÍSLUŠENSTVÍ:\nPříchytky pro vestavnou montáž ETE/REC (sada 4ks)\nPlexi praporek pro piktogram ETE/PLX

Parametry

Výrobce Modus
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Značka Modus
Produktová řada AXN
S piktogramem ANO
Zobrazit všechny parametry