Svítidlo nouzové LED 1,0W ECONOMIC 3h IP65 svitící stále/při výpadku

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1201512
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL
  • Produktová řada: Nouzová svítidla
  • EAN: 5902448910291
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
870,96
1 053,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svítidlo nouzové LED 1,0W ECONOMIC 3h IP65 svitící stále/při výpadku
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram\nMATERIÁLY:\nbílé polykarbonátové tělo;\nčirý polykarbonátový kryt;\n\nMONTÁŽ:\núnikové osvětlení - na stěnu nebo na strop;\noznačení východu - na stěnu;\n\nNAPÁJENÍ:\n230 VAC ±10% / 50-60 Hz;\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W LED; 110lm;\n\nPOZOROVACÍ VZDÁLENOST:\n20m;\n\nNABÍJENÍ:\n24h;\n\nAUTONOMIE A BATERIE:\n1h nebo 3h; Ni-Cd;\n\nTŘÍDA IZOLACE: II\n\nKRYTÍ IP: IP65\n\nTEPLOTA OKOLÍ: Ta: 0°C – 40°C\n\nVOLITELNÉ:\nPT - tlačítko pro ruční test;\n\nDALŠÍ INFORMACE:\nSvítidlo je dodáváno v provedení SA (stále svítící), může být zapojeno i jako SE (svíticí jen při výpadku)\nSoučástí balení svítidla je univerzální piktogram\nKontrolka LED pro signalizaci síťového napájení a nabíjení baterie;\nochrana proti hlubokému vybití;\n

Parametry

Výrobce Modus
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Značka Modus
Produktová řada Nouzová svítidla
S piktogramem ANO
Zobrazit všechny parametry