Svítidlo nástěnné LED 8W 4000K 650lm ASTEN IP44 chrom

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1470339
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: ASTEN LED IP44 8W-NW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 26680
  • Produktová řada: ASTEN
  • EAN: 5905339266804
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
839,54
1 015,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo nástěnné LED 8W 4000K 650lm ASTEN IP44 chrom
Skladem 2 ks

Popis produktu

Nástěnné svítidlo ASTEN LED IP44 8W-NW 450 lm. ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo, které najde využití v ložnicích, šatních skříních ale také (díky IP44) v mísnostech s vyšší vlhkostí. Můžeme jej bez obav montovat nad zrcadlem v koupelně. Má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

Parametry

Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Hliník
Značka Kanlux
Produktová řada ASTEN
Výrobce Kanlux
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi