Svítidlo MEGA LED 1220mm širokozářič 4xLED 840, závesný, zdroj 2100mA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1902621
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: MEGALW4M4V1/4200ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: MEGALW4M4V1/4200ND
  • Produktová řada:
  • EAN: 8595073712568
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 799,30
14 277,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo MEGA LED 1220mm širokozářič 4xLED 840, závesný, zdroj 2100mA
Na objednávku

Popis produktu

MODUS MEGA LED 1220mm, širokozářič, 4x LED 840, závěsné, zdroj 2100mA nestmívatelný, s předř. skříní\nPrůmyslové svítidlo s krytím IP65\nEnergeticky úsporná svítidla pro osvětlení vysokých hal.\nSvítidla mají obdélníkový tvar, který je ideální pro osvětlování průmyslových prostor.\n\nVelké množství možných optických systémů dělá svítidlo použitelné do všech prostorů. Největší účinnost (přes 170 lm/W) je dosažena u čirého skleněného krytu, nízké oslnění zase u mikroprismatického krytu.\nDo sportovních hal doporučujeme použít verzi s polykarbonátovým mikroprismatickým krytem (PCN) - takové svítidlo má certifikaci ball-test (není nutno svítidla doplnit ochrannou mříží).\n\nInstalace je primárně závěsná, avšak pomocí příslušenství ("MEGAMONTSET") je možno svítidla instalovat i jako přisazené. Pro vestavnou montáž je určena velikostní verze "MEGAL4S", pro kterou dodáváme rámeček pro vestavnou montáž.\n\nElektrické zapojení se provádí přes externí konektor - svítidlo není nutno rozebírat.\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nMontáž:\n- závěsná montáž (primárně), v případě instalace jako přisazené je nutno objednat set "MEGAMONSET")\n- svítidla jsou osazena 4 oky s karabinou pro snadné zavěšení pomocí řetízků nebo lanek s očkem\n- pro připojení k síti jsou svítidla osazena kabelem s IP65 konektorem\n- IK10 - volitelná varianta svítidla s vyšší mechanickou odolností při použití krytu PC, PCO nebo PCN\n- Svítidla jsou certifikována na teplotu okolního prostředí Ta = 45°C

Parametry

Výrobce Modus
Značka Modus
Způsob montáže Závěs
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi