Svítidlo LV LEDOS3500, Al korpus V2, 12ks LED 730, optika, ploché sklo

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1687941
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: LVLEDOS3500V23/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: LVLEDOS3500V23/ND
  • Produktová řada:
  • EAN: 8596099045418
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 066,94
7 341,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LV LEDOS3500, Al korpus V2, 12ks LED 730, optika, ploché sklo
Na objednávku

Popis produktu

MODUS LV LEDOS3500, Al korpus V2, 12ks LED 730, optika, ploché sklo,\nLED svítidlo pro veřejné osvětlení\n\nSvítidlo pro veřejné osvětlení, s čirým tvrzeným sklem a individuální plastovou optikou pro širokou distribuci světelného toku.\nSvítidlo splňuje podmínky dotačního programu platného v České republice - vyzařování pouze do dolního poloprostoru a teplota chromatičnosti 2700 kelvin a autonomní stmívání.\n\nTěleso:\nPráškově lakovaný hliníkový korpus svítidla\nTvrzené krycí sklo\n\nLED:\nHigh Power LED\nCRI 70\ndenní světlo 5000 K\nteplá bílá 3000 K\nteplá bílá 2700 K\n\n \nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\n3DIM - univerzální stmívatelný driver OSRAM 4DIM (možnost aktivace autonomního stmívání pomocí nastavení "umělé půlnoci")\n\n\nAplikace:\nSvítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník o průměru 60 mm.\nPříruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.\nDoporučená instalační výška 6-10 m.

Parametry

Výrobce Modus
Značka Modus
Způsob montáže Na sloup/na výložník
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem ANO
Zobrazit všechny parametry