Svítidlo LLL 2xLED 1500mm 43W 4000K 5200lm mřížka MAT DP, přisazené

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1511937
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: LLL5000RL2KVM4ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: LLL5000RL2KVM4ND
  • Produktová řada: LLL
  • EAN: 8596099000561
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 195,55
2 656,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LLL 2xLED 1500mm 43W 4000K 5200lm mřížka MAT DP, přisazené
Na objednávku

Popis produktu

MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, matná mřížka, přisazené, NONSELV 250mA\nPřisazené mřížkové svítidlo, kancelářské svítidlo s omezením oslnění UGR <19\n\nTěleso:\nBíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech\n\nOptický systém:\nKV - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu\nKVM - optický systém kategorie C2 z matného hliníku s opálovým krytem LED modulu\nOba systémy mají stejnou účinnost, tzn. světelný tok svítidla a příkon svítidel s leštěnou a matnou mřížkou je shodný\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n\nElektronická výstroj:\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\n- přisazená nebo závěsná montáž\n- počítačové procavny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění - UGR<19\n\nPříslušenství:\nZH22 - závěsná sada

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry