Výrobce TREVOS
Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka TREVOS
Produktová řada LINEA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
Se světelným zdrojem ANO
S řídicím zařízením ANO
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Barva pouzdra Bílá
Jmenovitý proud 211...233
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 75 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 3
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 75 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Max. počet svítidel na jistič B16 16
Max. počet svítidel na jistič C16 27
Stupeň krytí (IP) IP54
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...35
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. výkon systému 49,7
W
Účinnost svítidla 143
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 7130
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 0,043
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,004
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 159
mm
Výška / hloubka 85
mm
Délka 1160
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Způsob připojení Ostatní
Celkové harmonické zkreslení (THD) 10
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 21,9
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE