Svítidlo LED panel 44W 4000K 5000lm 600x600 A, NONSELF, 700mA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1516870
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: IBP5000A4KO600ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: IBP5000A4KO600ND
  • Produktová řada: Ostatní svítidla
  • EAN: 8596099035358
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 695,02
2 050,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svítidlo LED panel 44W 4000K 5000lm 600x600 A, NONSELF, 700mA
Na objednávku

Popis produktu

MODUS IBP5000, IP54, vestavné do rastru 600, čtverec A, LED 840, kryt opál, NONSELV, driver 700mA\nVestavné svítidlo s opálovým (KO) nebo nanoprisma krytem (KN)\nMontáž do sádrokartonu pomocí rámu QVESTRAM\nNeotevíratelné svítidlo - nelze dodat s nouzovým zdrojem.\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání\nVarianty:\nK - s konektorem GESIS\nF - s přívodní flexošňůrou\n\nPříslušenství:\nQVESTRAM - pro montáž do sádrokartonu\n\n

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry