Svítidlo veřejné LED 27W 3000K 3800lm skleněná optika C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1375205
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: STL4000C3/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: STL4000C3/ND
  • Produktová řada: STL
  • EAN: 8596099010553
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 708,66
5 697,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svítidlo veřejné LED 27W 3000K 3800lm skleněná optika C
Skladem 8 ks

Popis produktu

MODUS STL, AL korpus, LED 4000 lm COB 730, skleněná optika pro komunikace\nLED svítidlo pro veřejné osvětlení\n\nTěleso:\nPráškově lakovaný hliníkový korpus svítidla\n\nLED:\nCOB CITIZEN\nCRI 70\n\nTeplota chromatičnosti:\ndenní světlo 5000 K\nteplá bíla 3000 K\nteplá bílá 2700 K\n\nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\n4DIM - univerzální stmívatelný driver OSRAM 4DIM (možno automatického stmívání pomocí nastavení "umělé" půlnoci)\n \nAplikace:\nSvítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník o průměru 42 - 60 mm.\nPříruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.\nUrčeno pro osvětlení komunikací nižších tříd, doporučená výška stožáru 4 - 8 m.

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Zobrazit všechny parametry