Svítidlo LED panel 52W 3800K 5600lm 600x600 nanoprisma UGR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1271665
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: QN3A600/1050ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: QN3A600/1050ND
  • Produktová řada: QN
  • EAN: 8595073732764
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 877,81
4 692,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo LED panel 52W 3800K 5600lm 600x600 nanoprisma UGR
Skladem 5 ks

Popis produktu

MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, LED 840, driver 1050mA nestmívatelný\nKancelářské svítidlo s výrazným omezením oslnění - UGR <19\n\nTěleso:\neloxovaný hliníkový profil (volitelně i v bílé barvě)\n\nOptická část:\nSvětlovodivá akrylátová deska\nMikroprizmatický kryt\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n2...teplá bílá 2900K\n3...studená bílá 3800K\n5...denní bílá 5300K\n\nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\nDALI - stmívatelné DALI\nDIM - stmívatelné analogově 1-10V\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání\n\nRozměrové varianty:\nQN..A - čtverec 600x600 mm\nQN..B - obdélník 600x300 mm\nQN..C - obdélník 1200x300 mm\n\nMožnosti instalace:\nQN - svítidlo izolační třídy II, pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako závěsné, přisazené nebo vestavěné do SDK podhledu\nQPN - svítidlo izolační třídy I, pro přisazenou montáž nebo vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako závěsné nebo vestavěné do SDK podhledu\n\nPříslušenství:\nUQRAM - rám pro přisazení panelu QN k SDK nebo betonovému stropu\nQVESTRAM - rámeček pro vestavbu panelu QN nebo QPN do SDK podhledu\n51009913 - 1 magnet pro přisazení panelu QN k SDK podhledu (4ks na pane o rozměru 60x60cml)\nZHUQ22 - závěsná sada pro panely QN ve tvaru A nebo B\nZHX11 - závěsná sada pro panel QPN a QN ve tvaru C

Parametry

Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce Modus
Barva pouzdra Hliník
Značka Modus
Zobrazit všechny parametry