Svítidlo LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600 PILA UGR19

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1947498
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA RC007B LED40S/840 PSU I W
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401879684
  • Produktová řada: BVP008
  • EAN: 8719514959989
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
991,04
1 199,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600 PILA UGR19
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Panel, 600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 40 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Akrylát, Chráněno proti vniknutí prstů, 0,2J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor třípólový

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení