Svítidlo LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600 PILA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1949167
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA RC007B LED40S/840 PSU I W
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401879584
  • Produktová řada: BVP008
  • EAN: 8719514959972
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
893,88
1 081,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LED panel 40W 4000K 4000lm 600x600 PILA
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Panel, 600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 40 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?5, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Akrylát, Chráněno proti vniknutí prstů, 0,2J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor třípólový

Parametry

Výrobce Philips
Značka Pila
Produktová řada BVP008
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry