Svítidlo LED panel 38W 4000K 4100lm A 600 nanoprisma UGR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1271566
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: US4000A4KN600/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: US4000A4KN600/ND
  • Produktová řada: Ostatní svítidla
  • EAN: 8595073740738
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 260,32
2 734,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   80,0 KS

Svítidlo LED panel 38W 4000K 4100lm A 600 nanoprisma UGR
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

MODUS US4000, LED 840, vestavný čtverec A, modul 600, driver 1050mA\nLED panel s mikroprizmatickým krytem\n\nTěleso:\nbíle lakovaný (RAL9003) ocelový plech\n\nOptická část:\nSvětlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 \n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n5...denní bílá 5700K\n\nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\nDALI - stmívatelné DALI\nDIM - stmívatelné analogově 1-10V\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nRozměrové varianty:\nUS..A - čtverec 600x600 mm\nUS..C - obdélník 1200x300 mm\n\nMožnosti instalace:\nUS - svítidlo izolační třídy II, pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako přisazené nebo vestavěné do SDK podhledu\n\nPříslušenství:\nUQRAM - rám pro přisazení panelu US k SDK nebo betonovému stropu\nQVESTRAM - rámeček pro vestavbu panelu US do SDK podhledu

Parametry

Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Značka Modus
Zobrazit všechny parametry