Svítidlo LED panel 34W 4000K 3400lm 600x600 Philips UGR19

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1505301
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: RC065B LED34S/840 PSU W60L60 O
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401884580
  • Produktová řada: RC
  • EAN: 8718699386474
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 526,97
1 847,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   28,0 KS

Svítidlo LED panel 34W 4000K 3400lm 600x600 Philips UGR19
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Akrylát, Chráněno proti vniknutí prstů, 0,2J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor dvoupólový

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu