Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Office
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Nastavitelnost Nenastavitelné
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Materiál pouzdra Hliník
Barva pouzdra Stříbrná
Materiál krytu Plast opál
Leštěný povrch NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 23...37
V
Jmenovitý proud 1050...1050
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Reflektor Bez
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Volný paprsek
Směr světelného toku Přímý
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany III
Max. výkon systému 36
W
Barva světla Bílá
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3600
lm
Šířka 295
mm
Výška / hloubka 11
mm
Délka 1195
mm
Požární odolnost "D" NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE