Svítidlo FUTURA 2.4ft SNS PCc Al 8800/840 CORRIDOR 3F M3h 51W IP66
Na objednávku
Popis produktu
svítidlo průmyslové s modulem LED 2x4400 lm se senzorem pohybu, s nerez. klipy, spektrum 840, a Al chladiče, s regulací stmívání ovládané DALI protokolem a nouzovým modulem 3 hod. - třífáz.průběž.montáž
Parametry
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Plast
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Plast
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka TREVOS
Produktová řada FUTURA
Stmívání DALI ANO
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 2
Objímka Ostatní
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Materiál krytu Plast se strukturou
Provedení mřížky Bez
Jmenovitý proud 211...233
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 ANO
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
Stmívání programovatelné ANO
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim ANO
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem ANO
Bez funkce stmívání NE
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 75 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 3
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 75 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Max. počet svítidel na jistič B16 18
Max. počet svítidel na jistič C16 30
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 0...25
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný ANO
S hlásičem pohybu ANO
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. výkon systému 49,7
W
Účinnost svítidla 164
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 8170
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 0,043
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,004
Řízení konstantního světelného toku ANO
Šířka 146
mm
Výška / hloubka 100
mm
Délka 1172
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Počet pólů 5
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Ostatní
Celkové harmonické zkreslení (THD) 10
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 23,4
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE