Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Značka TREVOS
Produktová řada CANOPUS
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Vhodné pro počet světelných zdrojů 10
Způsob montáže Závěs
Světelný zdroj LED nevýměnná
Jmenovitý proud 648...717
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
S řídicím zařízením ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...35
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s
Max. výkon systému 158,3
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 22310
lm
Účinnost svítidla 141
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Celkové harmonické zkreslení (THD) 6
Výkonový koeficient 0,96
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Šířka 650
mm
Výška / hloubka 90
mm
Délka 650
mm
Typ kabeláže Ukončení
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Max. počet svítidel na jistič B16 18
Max. počet svítidel na jistič C16 30