Svítidlo AREL6000RL2KV5ND/DI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Závěsné svítidlo
  • Kód: 1787616
  • Výrobce: MODUS, spol. s r.o.
  • Označení typu: AREL6000RL2KV5ND/DI
  • Značka:
  • Objednací číslo: AREL6000RL2KV5ND/DI
  • Produktová řada:
  • EAN: 8596099043193
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 061,21
4 914,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo AREL6000RL2KV5ND/DI
Na objednávku

Popis produktu

MODUS AREL6000, 2x LED , 1500mm, mřížka AL lesk, závěsné direkt/indirekt, LED 857, NONSELV 350mA nestmívatelný\nLED svítidlo pro přímo/nepřímé osvětlení, závěsné.\nMřížkové závěsné svítidlo se přímo/nepřímým směřovaním světelného toku. Přímá část je distribuována skrze opálový kryt a hliníkovou mřížku. Nepřímá část na zadní části svítidla je distribuováná z kratšího LED modulu uprostřed zadná části svítidla překrytého opálovým krytem.\nToto svítidlo díky přímo/nepřímému světelnému toku vytváří příjemnou světelnou pohodu.\nSvítidlo je vybaveno dvěmi drivery, je tedy možno ovládat obě části světelného toku samostatně.\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nTěleso:\n\nŠedě práškově lakovaný (RAL 9007) ocelový plech, na přání je možno svítidlo vyrobit v bílé barvě (RAL9003)\nOba optické systémy mají stejnou účinnost, tzn. světelný tok svítidel s leštěnou a matnou mřížkou je shodný.\nDíky dvojitému optickému systému je dosaženo UGR<19. (opálový kryt + mřížka)\n\nLED:\n\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n\nElektronická výstroj:\n\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\n\nAplikace:\n\nZávěsná dvouokruhová svítidla se samostatným spínáním přímé a nepřímé složky světelného toku.\nPočítačové procavny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění - UGR<19.\nZávěsný systém ZHX11 je součástí svítidla.

Parametry

Výrobce MODUS, spol. s r.o.
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Ocel
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240 V
Zobrazit všechny parametry