Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 50...50
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
Výkon zdroje 4,9...4,9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...230
V
Světelný tok 268...268
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 268
lm
Světelná účinnost 54
lm/W
Intenzita světla 437
cd
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU10
Barva Ostatní
Teplota barvy 2200...5000
K
Barva pouzdra Ostatní
Úhel vyzařování 38...38
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 50
mm
Délka 54
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 5
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání ANO
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO