Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Ostatní
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
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
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Max. výkon systému 20
W
Účinnost svítidla 90
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1800
lm
Teplota barvy 2200...5000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Výkonový koeficient 0,5
Šířka 300
mm
Výška / hloubka 61
mm
Délka 300
mm
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO