Nastavitelné NE
Ohebné NE
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
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
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Způsob montáže Podstavec
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
Stmívání s tlačítkem ANO
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Se spínačem NE
Se stmívačem ANO
Třída ochrany II
Max. výkon systému 15
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 600
lm
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Teplota barvy 2200...5000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Výkonový koeficient 0,5
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 220
mm
Výška / hloubka 700
mm
Délka 220
mm
Průměr 220
mm
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO