Nastavitelné NE
Ohebné NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Druh napětí DC
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
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
Stmívání s tlačítkem ANO
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Se spínačem NE
Se stmívačem ANO
Třída ochrany III
Max. výkon systému 2,5
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 35
lm
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Teplota barvy 2200...5000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 44
mm
Výška / hloubka 95,5
mm
Délka 450
mm
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO