Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Jmenovitý proud 60...60
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 25000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Max. výkon systému 4,5
W
Teplota barvy 2200...5000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Světelný tok 400...400
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 400
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 85
mm
Výška / hloubka 37
mm
Délka 85
mm
Vnější průměr 85
mm
Instalační průměr 72...72
mm
Max. počet svítidel na jistič B16 11
Max. počet svítidel na jistič C16 26
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 95
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE