Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada SUN@HOME
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Jmenovitý proud 150...150
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 25000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Max. výkon systému 22
W
Teplota barvy 2200...5000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Světelný tok 2000...2000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2000
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 225
mm
Výška / hloubka 33,5
mm
Vnější průměr 225
mm
Instalační průměr 200...200
mm
Max. počet svítidel na jistič B16 5
Max. počet svítidel na jistič C16 8
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 90
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE