Stykač výkonový 170A/ 90kW AC-3, 225A AC-1 DILM170(RAC440)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1552193
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DILM170(RAC440)
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 107014
  • Produktová řada: DIL
  • EAN: 4015081067824
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 262,82
16 048,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,47 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač výkonový 170A/ 90kW AC-3, 225A AC-1 DILM170(RAC440)
Na objednávku

Popis produktu

Výkonový stykač, Aplikace: Výkonové stykače pro motory, Výkonové stykače do 170 A, 3pólové, Kategorie užití: AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory, AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu, AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz, Typy svorek: Šroubové svorky, poznámka: Není vhodné pro motory třídy účinnosti IE3., Póly: 3-pólové, Jmenovitý pracovní proud AC-3 380 V 400 V: Ie= 170 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz Otevřený při 40 °C: Ith =Ie= 225 A, zakrytá: Ith= 166 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud 1pólový bez krytu: Ith= 460 A, zakrytá: Ith= 415 A, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 52 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, Lze kombinovat s pomocným kontaktem: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Poznámky: Spínací prvky podle EN 50012., Integrovaným ochranným členem v ovládací elektronice., Dodržujte elektrickou životnost., Druh proudu AC/DC: AC ovládání

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 380...440 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství