Stykač LC1D32BD 32A 24V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 369,18
4 076,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,54 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač LC1D32BD 32A 24V DC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

TeSys D stykač - 3P (3Z) - pro aplikace ovládání motoru do 32 A/690 V AC-3 (15kW@400V). Poskytuje cívku 24 V DC s odrušovacím modulem, 1 Z + 1 V vestavěnými pomocnými kontakty (v zrcadlové certifikaci), připojení šroubovými svorkami. Pro provozní rychlosti do 3 600 cyklů/hod. a prostředí až do 60 °C zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost. Kompaktní (šířka 45 mm), montáž na lištu DIN nebo upevnění šroubem. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), vyhovuje Green Premium (RoHs/Reach).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys D
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24 V
Výrobce Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi