Stykač instalační 63A 230V~ Z-SCH230/63-40 4xNO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační stykač (na DIN lištu)
  • Kód: 1108320
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SCH230/63-40
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248856
  • Produktová řada: Z-SCH
  • EAN: 4015082488567
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 261,67
2 736,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač instalační 63A 230V~ Z-SCH230/63-40 4xNO
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Instalační stykač, jmenovité ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý povozní proud při AC1 63A, funkce: 4 spínací kontakt, údaje dle IEC 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 3HP (52,5 mm), montáž na montážní lištu

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý provozní proud 63 A
Max. zatížení žárovky 7740 W
Značka EATON
Produktová řada Z-SCH
Zobrazit všechny parametry