Stykač instalační 25A 24V~ Z-SCH24/25-40 4xNO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační stykač (na DIN lištu)
  • Kód: 1256122
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SCH24/25-40
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248851
  • Produktová řada: Z-SCH
  • EAN: 4015082488512
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 305,46
1 579,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač instalační 25A 24V~ Z-SCH24/25-40 4xNO
Na objednávku

Popis produktu

Instalační stykač, jmenovité ovládací napětí 24 V AC, jmenovitý povozní proud při AC1 25A, funkce: 4 spínací kontakt, údaje dle IEC 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 2HP (35 mm), montáž na montážní lištu

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý provozní proud 25 A
Max. zatížení žárovky 3000 W
Značka EATON
Produktová řada Z-SCH
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi