Stykač instalační 25A 230V~ Z-SCH230/25-04 4xNC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační stykač (na DIN lištu)
  • Kód: 1236847
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SCH230/25-04
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248848
  • Produktová řada: Z-SCH
  • EAN: 4015082488482
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
769,53
931,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač instalační 25A 230V~ Z-SCH230/25-04 4xNC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Instalační stykač, jmenovité ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý povozní proud při AC1 25A, funkce: 4 rozpínací kontakt, údaje dle IEC 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 2HP (35 mm), montáž na montážní lištu

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý provozní proud 25 A
Max. zatížení žárovky 3000 W
Značka EATON
Produktová řada Z-SCH
Zobrazit všechny parametry