Stykač B6-30-10 220-240V 40-450Hz

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 5009405
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: B6-30-10
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1211001R8100
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614150647
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
640,24
774,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač B6-30-10 220-240V 40-450Hz
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

3-pólový ministykač (3 ZAP) 8,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 4 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Šroub Uc = 220-240 V AC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 220...240 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 220...240 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení