Stykač AF16-30-10K-13 100-250V 50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1799759
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: AF16-30-10K-13 100-250V 50/60H
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL177005R1310
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523154636
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 282,60
1 551,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,29 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač AF16-30-10K-13 100-250V 50/60HZ-DC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

3- pólový stykač AF (3 ZAP) 18A, 7.5kW/400V AC-3 30A/690V AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Push-in Uc = 100-250V AC-DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 100...250 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 100...250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení