STTB 2,5/4P-PV
Na objednávku
Popis produktu
Dvoupatrová svorkovnice, s propojením potenciálu, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...4
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...-60
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra ANO
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733747
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733752
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733753
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733754
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733755
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 2032015
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH
Kód: 7120742
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH