STN0,63(*/*)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednofázový řídící transformátor
  • Kód: 1107869
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: STN0,63(*/*)
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 204987
  • Produktová řada: STN
  • EAN: 9008790283505
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 209,98
7 514,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,81 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

STN0,63(*/*)
Na objednávku

Popis produktu

Transformátor pro řídicí obvody, Sortiment: jednofázové transformátory pro řídicí obvody ST, Základní funkce: jednofázové transformátory pro řídicí obvody STN, jmenovité vstupní napětí: 12 – 250 ± 5 % V, Jmenovité výstupní napětí: 12 – 250 V, Jmenovitý výkon: 0.63 kVA, Krátkodobý výkon: 1.51 kVA, Stupeň krytí: IP00, Standardy Konstruováno a zkoušeno podle: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 část 2-2, Použitelný do: ČSN EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 část 410

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý zdánlivý výkon 630 VA
Provedení jako autotransformátor NE
Primární napětí 1 100...690 V
Primární napětí 10 0...0 V
Zobrazit všechny parametry