Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 125...125
mA
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 23...23
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 40...40
V
Světelný tok 3700...3700
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 3700
lm
Světelná účinnost 160
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice G13
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 190...190
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Průměr 27,8
mm
Délka 1513,1
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,09
Označení světelného zdroje T8
Min. počet spínacích cyklů 200000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 26
kWh
Střední jmenovitá životnost 60000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE