Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 177...177
mA
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 18...18
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 105...105
V
Světelný tok 2800...2800
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 2800
lm
Světelná účinnost 155
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Studená > 5300 K
Patice G5
Barva Bílá
Teplota barvy 6500...6500
K
Úhel vyzařování 190...190
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Průměr 17
mm
Délka 1449
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,1
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 200000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 20
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE