Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 119...119
mA
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 10...10
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 50...50
V
Světelný tok 1350...1350
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1350
lm
Světelná účinnost 135
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice G5
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Úhel vyzařování 190...190
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Průměr 17
mm
Délka 849
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,11
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 200000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 11
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE