Šroubení připojovací přímé FIPLOCK ONE ASPA-10M12PB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Šroubení pro plastovou vlnitou hadici
  • Kód: 1786464
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: ASPA-10M12PB
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 4890305200
  • Produktová řada: FIPLOCK
  • EAN: 4049504216018
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
71,59
86,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Šroubení připojovací přímé FIPLOCK ONE ASPA-10M12PB
Na objednávku

Popis produktu

FIPLOCK®ONE přímé připojovací šroubení ASPA-M s metrickým plastovým závitem, ze speciálně modifikovaného polyamidu 6, bezhalogenové, je samozhášivé, odolné vůči UV záření a splňuje třídy krytí IP66, IP67, IP68 a IP69, v černé barvě. 360° aretační systém lze snadno otevřít pomocí běžného plochého šroubováku.

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Černá
Celková délka 40 mm
Celková výška 24,7 mm
Délka závitu 11 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství