Šroubení přímé FKC Click 17M20 LSOH IP66 černá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Šroubení pro plastovou vlnitou hadici
  • Kód: 1738710
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: FKC Click 17M20 IP66 cerná
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 28510017
  • Produktová řada: FKC Click
  • EAN: 4013960334104
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
61,79
74,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Šroubení přímé FKC Click 17M20 LSOH IP66 černá
Na objednávku

Popis produktu

FKC Click metrické IP66 je přímé plastové zaklapávací Šroubení z polyamidu 6 s metrickým vnějším závitem. Šroubení má třídu kryti IP66, neobsahuje halogeny a brání šíření plamene. Je k dostáni v černé barvě. Toto Šroubení se používá pro plastové ohebné vlnité trubky. Hlavními výhodami jsou jednoduchá a rychlá montáž nasunutím a demontáž plastové ohebné vlnité trubky. Díky aretaci zaklapnutím lze plastovou ohebnou vlnitou trubku zajistít proti neúmyslnému uvolněni. CSN EN 61386-23Trida kryti IP66 podle CSN EN 60529* Tepelná odolnost podle LV312-3-40 °C až +120 °C, krátkodobé až +140 °C Hořlavost: UL 94 V2

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Černá
Celková délka 42,3 mm
Celková výška 29,5 mm
Délka závitu 11,5 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství