SPX350A1-4A4N1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Frekvenční měnič =< 1 kV
  • Kód: 1555166
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: SPX350A1-4A4N1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 125424
  • Produktová řada: SPX9000
  • EAN: 4015081230303
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
917 006,96
1 109 578,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 427,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SPX350A1-4A4N1
Na objednávku

Popis produktu

Frekvenční měnič, Označení typu: SPX, Jmenovité provozní napětí: Ue = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Výstupní napětí při Ue: U2 = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Síťové napětí (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 150 %: Ie = 460 A, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 110 %: Ie = 520 A, Upozornění: Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz, Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, při 400 V, 50 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 250 kW, Přetížení 110 %: P = 250 kW, Přetížení 150 %: IM = 437 A, Přetížení 110 %: IM = 437 A, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: při 440 - 480 V, 60 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 350 HP, Přetížení 110 %: P = 350 HP, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: IM = 414 A, Přetížení 110 %: IM = 414 A, Stupeň krytí: IP21, Komunikační karta (volitelně): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Vybavení: Odrušovací filtr, OLED indikátor, Meziobvodová tlumivka, Konstrukční velikost: FR10, Normy a ustanovení: Specifikace pro obecné požadavky: IEC/EN 61800-2, Požadavky EMC: IEC/EN 61800-3, Bezpečnostní požadavky: IEC/EN 61800-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Max. výstupní frekvence 320 Hz
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada SPX9000
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství