SPX250A0-4A2B1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Frekvenční měnič =< 1 kV
  • Kód: 1103953
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: SPX250A0-4A2B1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 133130
  • Produktová řada: SPX9000
  • EAN: 4015081299881
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
673 726,39
815 208,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 258,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SPX250A0-4A2B1
Na objednávku

Popis produktu

Frekvenční měnič, Označení typu: SPX, Jmenovité provozní napětí: Ue = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Výstupní napětí při Ue: U2 = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Síťové napětí (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 150 %: Ie = 300 A, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 110 %: Ie = 385 A, Upozornění: Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz, Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, při 400 V, 50 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 160 kW, Přetížení 110 %: P = 200 kW, Přetížení 150 %: IM = 279 A, Přetížení 110 %: IM = 349 A, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: při 440 - 480 V, 60 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 250 HP, Přetížení 110 %: P = 300 HP, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: IM = 302 A, Přetížení 110 %: IM = 361 A, Stupeň krytí: IP00, Komunikační karta (volitelně): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Vybavení: Brzdový střídač, OLED indikátor, Konstrukční velikost: FR10, Normy a ustanovení: Specifikace pro obecné požadavky: IEC/EN 61800-2, Požadavky EMC: IEC/EN 61800-3, Bezpečnostní požadavky: IEC/EN 61800-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Max. výstupní frekvence 320 Hz
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada SPX9000
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství