SPT 2,5/ 6-V-5,0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
72,20
87,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  80,0 KS

Balení:   80,0 KS

SPT 2,5/ 6-V-5,0
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...105 °C
Výška 16,9 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení