SPT 1,5/ 6-V-3,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
70,97
85,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  120,0 KS

Balení:   120,0 KS

SPT 1,5/ 6-V-3,5
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: SPT 1,5/..-V, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...105 °C
Výška 16,9 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení