Spouštěč motoru LE1M35M714

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový spouštěč / kombinace motorového spouštěče
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 526,62
3 057,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,57 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spouštěč motoru LE1M35M714
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LE, spouštěč ve skříňce, LE1-M, 5,5...8A, cívka 220 V AC. řada: TeSys - označení výrobku: TeSys LE - označení přístroje: LE1M - použití zařízení: standardní - kategorie použití: AC-3 - sestava zařízení: uzemňovací svorka, jistící nadproudové relé, N svorka, stykač - výkon motoru (kW): 1,5 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz, 1,1 kW při 240 V AC 50/60 Hz, 3 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz, 3 kW při 415 V AC 50/60 Hz - typ ovládání: tlačítko start zelená I, tlačítko stop/reset červená O.

Parametry

Jmenovitý provozní proud Ie 8 A
Výrobce Schneider Electric
Se zkratovou spouští NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi