Spouštěč motoru 25,00A PKZM0-25 Eaton

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový jistič
  • Kód: 3019130
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PKZM0-25
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 46989
  • Produktová řada: PKZM0
  • EAN: 4015080469896
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 958,88
3 580,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,32 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spouštěč motoru 25,00A PKZM0-25 Eaton
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Spouštěč motorů podle ČSN/EN60947, 3pólový konstrukční velikost PKZM0, s nastavitelným spouštěčem při přetížení nezpožděným spouštěčem při zkratu, citlivý na výpadek fáze, šroubovaná montáž a montáž zaklapnutím západky, se šroubovými svorkami, rozměr vestavby krytky 45 mm, jmenovité provozní napětí Ue 690V, stupeň krytí IP20, chráněn před dotykem prstem podle VDE 0106 d. 100, příslušenství k dodání: pomocné spínače, napět'ová spoušt', kontaktní modul, svorková deska

Parametry

Výrobce EATON
Citlivé na výpadky fáze ANO
Jmenovitý trvalý proud Iu 25 A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Termomagnetické
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi