Spoušť vypínací Z-LHASA/24

  • Kód: 5011143
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-LHASA/24
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248441
  • Produktová řada: PLHT
  • EAN: 4015082484415
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 880,32
2 275,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Spoušť vypínací Z-LHASA/24
Na objednávku

Popis produktu

Vypínací spoušť, pro jističe vedení do 125 A, rozsah napětí 12-60V AC, max. příkon v okamžiku zapnutí při Un 18 A, frekvence 50/60Hz, s možností dodatečné montáže, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1,5HP (27 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1–25 mm?

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada PLHT
Montáž přístroje Jistič
Funkce Pracovní spoušť
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi