Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Stříbrná
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka LEDVANCE
Produktová řada Spot
Nastavitelnost Nenastavitelné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch ANO
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Jmenovitý proud 170...170
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Fázové řízení na sestupné hraně ANO
Fázové řízení na náběžné hraně ANO
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání NE
Reflektor Bez
Difuser Ohnisková čočka
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Střední paprsek 20-40°
Směr světelného toku Přímý
Celkové harmonické zkreslení (THD) 20
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK06
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...45
°C
Max. výkon systému 8
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 670...670
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 670
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 81
mm
Výška / hloubka 90
mm
Vnější průměr 81
mm
Vestavná výška / hloubka 90
mm
Instalační průměr 68...68
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Max. počet svítidel na jistič B16 200
Max. počet svítidel na jistič C16 200
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 80
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM4
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE