Svítidlo bodové LED 7,0W 3000K 580lm IP44 fixní kruh d 68 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1515292
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075127166
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075127166
  • Produktová řada: Spot
  • EAN: 4058075127166
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
756,57
915,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svítidlo bodové LED 7,0W 3000K 580lm IP44 fixní kruh d 68 bílá
Na objednávku

Popis produktu

Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, kruhový tvar, s omezením vyzařování. Vlastnosti produktu: Světelná účinnost: 85 lm/W. Světelný tok: 580 lm. Průměr požadovaného stropního výřezu: 63 mm. Teplota chromatičnosti: 3 000 K. Výchozí konzistence barev: ? 4 SDCM. Typ ochrany, přední strana: IP44. Výhody produktu: Design se shoduje s řadou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT. Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovým světlem halogenových žárovek. Funkční a minimalistický design. Externí předřadník pro větší flexibilitu (kompatibilní s vybranými stmívatelnými předřadníky). Vytvořeno pro zvýšený výkon. 70° úhel řezu ? perfektní pro osvětlení polic. 5letá záruka. Druh použití: Náhrada za tradiční 50W halogenová bodová světla. Hotelové pokoje. Bary, restaurace. Koupelny. Osvětlení kuchyňské linky a polic. Galerie, muzea. Všeobecné osvětlení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení