Spojka konkaktní 250A KSA250ZJ4 Canalis

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 600,36
6 776,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka konkaktní 250A KSA250ZJ4 Canalis
Na objednávku

Popis produktu

Canalis electrical and mechanical jointing for KSA. It's applied to medium power distribution. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 160A and 250A. It belongs to spare part with white RAL 9001 surface treatment. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Canalis
Náhradní díl ANO
Příslušenství ANO
Zobrazit všechny parametry