Popis produktu
Pro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Vyrábí se ve 2 typových řadách - inovovaná SHARK SIXEIGHT a standardní řada spojek SHARK. V sortimentu jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 1,5 mm2 až po 240 mm2. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti. Jmenovité napětí až 0,6/1 kV.
\n